- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- タニタ ベビースケールのおすすめ人気ランキング
タニタ ベビースケールのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新94件の「タニタ ベビースケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乳児身長計」、「体重計 赤ちゃん」、「ベビー体重計」などの商品も取り扱っております。
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。
計量範囲
体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)
最小表示(g)
体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1
付属品
冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)
材質
ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
寸法(mm)
幅580×高さ93×奥行390
質量(kg)
約2.2(乾電池・マット含む)
色
アイボリー
測定範囲
0~20kg
材質(本体)
ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
質量(g)
約2200(乾電池、マット含む)
電源(V)
DC6(単三形乾電池(R6)4本)
ひょう量(kg)
20
電源
DC6V 単3形乾電池(R6)4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×390×93
文字高(mm)
26
最小目盛
5g
データメモリ
前回体重・前回授乳量
保証期間
1年
最大計量(kg)
20
最小目盛(g)
5
電池寿命
約1年(1日10回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅580×高さ93×奥行390
ひょう量単位
kg
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
10
目量(g)
5
付属品
ACアダプタ
材質
ABS樹脂
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)
3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
安定感があり、がたつきません。
赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。
高精度2g単位の計測が可能。
授乳量が確認できる専用キー付き。
外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。
体重の証明用に使用可能。
付属品
ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)
消費電力(W)
0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)
ひょう量(kg)
15(6/15複目量はかり(自動切替))
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用
本体質量(kg)
4.6(電池含まず)
目量(g)
0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト
オートパワーオフ
15/30/45/60分/連続
設定項目
(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
10
目量(g)
5
付属品
ACアダプタ
材質
ABS樹脂
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)
3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg
精度等級3級。
医療機関での赤ちゃんの体重証明に最適。
授乳量が確認できる専用キー付、転倒防止カバー付。
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
10
目量(g)
5
付属品
ACアダプタ
材質
ABS樹脂
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)
3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品
お試し用電池,取扱説明書
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲
0 ~ 1000g
材質(本体)
ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)
約205(乾電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)
1
電源
単4形乾電池。2本
最小表示(g)
0.5
計量皿寸法(mm)
約幅120×奥行120
最小目盛
0.5g
保証期間
1年
最大計量(kg)
1
最小目盛(g)
0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲
0~1000g
計量精度
±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位
g
軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。
薄型設計で乗りやすい。
表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。
オートパワーオフの時間設定可能。
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。
プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。
体重の証明用に使用可能。
付属品
ACアダプタ
トラスコ品番
765-8753
材質
ABS、アルミ、PVC
寸法(mm)
幅300×高さ55×奥行310
質量(kg)
4
測定範囲
0 ~ 200kg
材質(本体)
ABS、アルミ、PVC
質量(g)
約4000
電源(V)
ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本
ひょう量(kg)
200(着衣量含む)
電源
ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本
最小表示(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×310×55
目量(kg)
(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
表示固定、プリセット風袋
最小目盛
100 g
保証期間
1年
最大計量(kg)
200
オートパワーオフ
1分、5分、10分、30分、60分、連続
最小目盛(g)
100
電池寿命
約10000回(バックライト使用時は5000回)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅300×高さ55×奥行310
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様
取引証明以外用
付属品
単3乾電池4本
材質
PS、ステンレス
寸法(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)
約1.39
色
アイボリー
材質(本体)
PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類
卓上スケール
電源(V)
DC6(単3形乾電池×4)
電源
DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)
14
保護等級
IPX2
表示形式
デジタル
計量方式
静電容量式
最小目盛
1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品
アルカリ単3乾電池2本
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅288×高さ35×奥行288
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)
150
最小表示
100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)
100
本体質量(kg)
約1.1(電池含)
文字高(mm)
52
消費電流(mA)
最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×35
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅288×高さ35×奥行288
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他
mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚
付属品
お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
色
アイボリー
電源(V)
3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【計量皿】140×140
最小表示(g)
通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)
本体質量(g)
約428(乾電池含む)
文字高(mm)
18
電池寿命(連続時間)
120(マンガン乾電池での参考値)
オートパワーオフ
約6分
対象地域
9区分
計量範囲
0~3000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×34×210
計量精度
通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
ひょう量単位
g
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バックライト付で見やすい。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
文字高52mmの大型表示。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PE、強化ガラス
寸法(mm)
幅320×高さ24×奥行300
質量(kg)
約1.7(乾電池含)
色
メタリックブルー
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス
質量(g)
約1700(電池含む)
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3V 単4形乾電池2本
ひょう量(kg)
150
電源
DC3V、単4乾電池2本使用
最小表示(g)
100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)
消費電流(mA)
最大20
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
主材質
ガラス、ABS、PE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×320×24
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品
単4乾電池×4本
材質
強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)
幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)
1.5(電池含む)
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)
約1500(乾電池含む)
電源(V)
DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単4形乾電池4本
最小表示
0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目
体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
316×27×217
機能
マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛
50 g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力
(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ
前回値
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅316×高さ27×奥行217
登録人数
5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)
(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。
大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
仕様
●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示
付属品
お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋
質量(g)
(約31/乾電池含まず)
測定範囲(mg/L)
0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×17×105
保存温度(℃)
0~40
メモリー
過去:前回値
寿命
センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)
使用環境温度(℃)
5~35
検知方式
半導体ガスセンサー
保存湿度(%)
10~90(結露なきこと)
主材質
ABS、PMMA
使用環境湿度(%)
30~80(結露なきこと)
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位
額
測定方式
赤外線式
測定範囲(℃)
体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質
ABS、PMMA
オートパワーオフ
あり
電源
DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命
約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)
20以下
バックライト
あり
保護装置
内部電源機器(電撃に対して)
分類
(装着部)BF形
測定時間(秒)
約1
表示
体温3桁表示
最小表示(℃)
0.1
許容誤差
体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲
10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様
告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)